【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き
新生活を彩る、シンプルでおしゃれな高さ調節可能なすのこベッドと畳マットレスのセット。木製のフレームが温かみを感じさせ、畳はい草の自然な香りでリラックス効果も期待できます。ベッドと畳の要素が調和して、和風・洋風どちらのインテリアにも合わせやすいアイテムです。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。ちょっとした物置きに便利な宮棚&2口コンセント付き。高さを3段階に調節できるため、お部屋のスペースに合わせて最適な高さに設定可能。
ベッドフレーム【商品サイズ(約)】幅150×奥行216×高さ72.5/67.5/52.5cm【梱包サイズ(約)】152.5×31×16.5cm(26kg)104×28.5×19cm(13kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーが必要)
畳マットレス【商品サイズ(約)】幅140×奥行200×厚み1.1cm【梱包サイズ(約)】140×52×5cm(5.5kg)【材質】表地:い草100%、中材:不織布【生産国】中国【備考】完成品
- 用途
- ベッド、畳ベッドとして。
- 材質
- 主材:天然木(パイン)、マットレス:<表>い草<中材>ポリエステル
- 備考
- 組立式 / 2口コンセント付 / 高さ3段階調整
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 150×216×52.5/67.5/72.5
- 座面高(cm)
- 12.5/27.5/32.5
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド の新着商品
カテゴリ


































