曜日別特売
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159

 

WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159
WB-7727D-NAクラマ 【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き 萩原 73630159

【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット ダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
色(本体)
ナチュラル
その他
【畳マットレス】クラマ
注文コード
73630159
品番
WB-7727D-NAクラマ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

新生活を彩る、シンプルでおしゃれな高さ調節可能なすのこベッドと畳マットレスのセット。木製のフレームが温かみを感じさせ、畳はい草の自然な香りでリラックス効果も期待できます。ベッドと畳の要素が調和して、和風・洋風どちらのインテリアにも合わせやすいアイテムです。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。ちょっとした物置きに便利な宮棚&2口コンセント付き。高さを3段階に調節できるため、お部屋のスペースに合わせて最適な高さに設定可能。
ベッドフレーム【商品サイズ(約)】幅150×奥行216×高さ72.5/67.5/52.5cm【梱包サイズ(約)】152.5×31×16.5cm(26kg)104×28.5×19cm(13kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーが必要)
畳マットレス【商品サイズ(約)】幅140×奥行200×厚み1.1cm【梱包サイズ(約)】140×52×5cm(5.5kg)【材質】表地:い草100%、中材:不織布【生産国】中国【備考】完成品

用途
ベッド、畳ベッドとして。
その他
【畳マットレス】クラマ
材質
主材:天然木(パイン)、マットレス:<表>い草<中材>ポリエステル
備考
組立式 / 2口コンセント付 / 高さ3段階調整
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×216×52.5/67.5/72.5
色(本体)
ナチュラル
座面高(cm)
12.5/27.5/32.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき5,443/税込5,987
沖縄地方数量1につき13,458/税込14,804
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする