曜日別特売

ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】ファブリック 布張り チェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル

ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】ファブリック 布張り チェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル - 萩原ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】ファブリック 布張り チェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル - 萩原ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】ファブリック 布張り チェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル - 萩原ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】ファブリック 布張り チェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル - 萩原ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】ファブリック 布張り チェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル - 萩原ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】ファブリック 布張り チェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル - 萩原ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】ファブリック 布張り チェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル - 萩原ダイニング3点セット 丸型 円形【 選べる組み合わせ 18通り 】ファブリック 布張り チェア スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚 2人用 シンプル - 萩原

テーブル:丸くて可愛いカフェテーブル滑らかな曲線が美しい1本脚のデザインです。傷や汚れに強いメラミン素材で、お手入れも簡単。シンプルでどんなインテリアにも合うホワイトと、デザイン性の高い大理石調の2色からお選びいただけます。【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:スチール(粉体塗装)
チェア:丸いフォルム×ニュアンスカラーがかわいいファブリック製のダイニングチェアシンプルなデザインで様々なインテリアに馴染みます。座面と背もたれはサラッとした心地よい肌触り。季節を問わないファブリック素材です。柔らかいくすみカラーの3色からお選びいただけます。【材質】フレーム:スチール(粉体塗装)座部:合板張地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム
共通【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
ダイニングセットとして。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール、張地:ポリエステル
備考
組立式
座面高(cm)
42.5
内容量
1台
全18種類を絞り込む
色
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BT-8657MWH-56BE-3S 7363169973631699BT-8657MWH-56BE-3Sマーブルホワイト/ベージュテーブル:60×60×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8657MWH-56GR-3S 7363170873631708BT-8657MWH-56GR-3Sマーブルホワイト/グリーンテーブル:60×60×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8657MWH-56GY-3S 7363171773631717BT-8657MWH-56GY-3Sマーブルホワイト/グレーテーブル:60×60×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8657WH-56BE-3S 7363172673631726BT-8657WH-56BE-3Sホワイト/ベージュテーブル:60×60×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8657WH-56GR-3S 7363173573631735BT-8657WH-56GR-3Sホワイト/グリーンテーブル:60×60×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8657WH-56GY-3S 7363175173631751BT-8657WH-56GY-3Sホワイト/グレーテーブル:60×60×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8658MWH-56BE-3S 7363176073631760BT-8658MWH-56BE-3Sマーブルホワイト/ベージュテーブル:70×70×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8658MWH-56GR-3S 7363176973631769BT-8658MWH-56GR-3Sマーブルホワイト/グリーンテーブル:70×70×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8658MWH-56GY-3S 7363177873631778BT-8658MWH-56GY-3Sマーブルホワイト/グレーテーブル:70×70×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8658WH-56BE-3S 7363178773631787BT-8658WH-56BE-3Sホワイト/ベージュテーブル:70×70×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8658WH-56GR-3S 7363179673631796BT-8658WH-56GR-3Sホワイト/グリーンテーブル:70×70×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8658WH-56GY-3S 7363180573631805BT-8658WH-56GY-3Sホワイト/グレーテーブル:70×70×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8659MWH-56BE-3S 7363182173631821BT-8659MWH-56BE-3Sマーブルホワイト/ベージュテーブル:80×80×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8659MWH-56GR-3S 7363183073631830BT-8659MWH-56GR-3Sマーブルホワイト/グリーンテーブル:80×80×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8659MWH-56GY-3S 7363183973631839BT-8659MWH-56GY-3Sマーブルホワイト/グレーテーブル:80×80×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8659WH-56BE-3S 7363184873631848BT-8659WH-56BE-3Sホワイト/ベージュテーブル:80×80×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8659WH-56GR-3S 7363185773631857BT-8659WH-56GR-3Sホワイト/グリーンテーブル:80×80×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8659WH-56GY-3S 7363186673631866BT-8659WH-56GY-3Sホワイト/グレーテーブル:80×80×73、チェア:45×49.5×72.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする