ダイニングセット 長方形 5点セット 幅110 4人用 角テーブル カフェ風 シンプル 天然木
毎日の食卓に、ちょうどいい広さと整ったかたちを。長方形テーブルとチェア4脚を組み合わせた、ナチュラルで使いやすいダイニング5点セットです。天板の直線的なフォルムが空間をすっきりと見せ、複数人でも向かい合って使いやすい長方形タイプ。家族の食事はもちろん、来客時にも活躍します。チェアは背中を支えるハイバック仕様ながら、アームレスで軽やかな佇まい。テーブル下にも収まりやすく、見た目もすっきり整います。セットで揃えることで、統一感のあるダイニング空間が完成。ナチュラルで北欧テイストの食卓を、無理なく取り入れられるダイニングセットです。
テーブル【商品サイズ(約)】幅110×奥行70×高さ72cm【梱包サイズ(約)】73×113×9.5cm(18kg)【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品
チェア【商品サイズ(約)】幅41×奥行49.5×高さ82.5cm【梱包サイズ(約)】84×40×20cm(10kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーとプラスドライバーをご用意ください)
- 用途
- イス・チェア、ダイニングチェアとして。
- 材質
- 主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:<アイボリー>PVC <ベージュ・ブラウン・グレー>ポリエステル
- 色
- ベージュ
- 備考
- 組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- テーブル:110×70×72、チェア:41×49.5×82.5
- 座面高(cm)
- 43
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,943/税込¥5,437 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥12,513/税込¥13,764 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ



















![ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095546-261105-02.jpg)





![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)







