ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル

ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル - 萩原ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル - 萩原ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル - 萩原ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル - 萩原ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル - 萩原ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル - 萩原ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル - 萩原ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル - 萩原

丸いフォルム×ニュアンスカラーがかわいいファブリック製のダイニングチェアシンプルなデザインなのでダイニングテーブルに合わせて使ったり、デスク作業として使ったり様々な用途で活躍します。座面と背もたれはサラッとした心地よい肌触り。季節を問わないファブリック素材です。柔らかいくすみカラーの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅45×奥行49.5×高さ72.5cm【梱包サイズ(約)】69×76×14cm(9.6kg)【材質】フレーム:スチール(粉体塗装)座部:合板張地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして。
材質
フレーム:スチール、張地:ポリエステル
備考
組立式 / アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×49.5×72.5
座面高(cm)
42.5
内容量
1セット(2台)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BC-8656BE-2S 7363142873631428BC-8656BE-2Sベージュ
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BC-8656GR-2S 7363143773631437BC-8656GR-2Sグリーン
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BC-8656GY-2S 7363144673631446BC-8656GY-2Sグレー
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする