BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437

 

BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437
BC-8656GR-2S ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル 萩原 73631437

ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色グリーン
内容量1セット(2台)注文コード73631437品番BC-8656GR-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

丸いフォルム×ニュアンスカラーがかわいいファブリック製のダイニングチェアシンプルなデザインなのでダイニングテーブルに合わせて使ったり、デスク作業として使ったり様々な用途で活躍します。座面と背もたれはサラッとした心地よい肌触り。季節を問わないファブリック素材です。柔らかいくすみカラーの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅45×奥行49.5×高さ72.5cm【梱包サイズ(約)】69×76×14cm(9.6kg)【材質】フレーム:スチール(粉体塗装)座部:合板張地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして。
色
グリーン
材質
フレーム:スチール、張地:ポリエステル
備考
組立式 / アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×49.5×72.5
座面高(cm)
42.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする