佐藤商事
D&S シリコンバッグ(S)DS.4228
冷凍・冷蔵可能。
電子レンジ・オーブン可能。
下ごしらえにも便利。
耐熱温度:本体-30~220℃・蓋-20~120℃
仕様
オーブン:○
材質
シリコンゴム
容量(L)
0.6
温度(℃)
【耐熱・耐冷】本体:-30~220、蓋:-20~120
外寸法(mm)
180×70×H124
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04839900
DS.4228
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください