NEWパック&レンジ(アクアブルー)角型 KBC3240-BLN
蓋をしたまま電子レンジで加熱して、そのままテーブルへ。
透明なので、保存状態も一目瞭然。
積み重ね収納ができ、冷蔵庫でも活躍します。
本体は耐熱ガラス製なので酸や塩分の強い食品を入れても変色せず、料理などの色や匂い移りもしません。
蓋をはずせばオーブンにも使用可能。
耐熱温度:140℃
- 仕様
- オーブン:○、食器乾燥機:○
- 材質
- 耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度:140℃)
- 外寸法(mm)
- 128×130×H55
- 満水容量(mL)
- 450
- 電子レンジ
- ○
- 内容量
- 1個
シール容器・フードコンテナ の新着商品
カテゴリ








![保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品] 保存容器”タイトロック”角型 unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06206790-261028-02.jpg)

















