リック
BSウォーマー用 耐熱フードパンA
仕様
食器乾燥機:○
材質
陶器
容量(L)
約4
内寸法(mm)
320×170
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04847006
-
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください