曜日別特売
UM-1005 CS マイクロファイバークロス 5枚組 CAPTAIN STAG 73658755

CS マイクロファイバークロス 5枚組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73658755
品番
UM-1005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

車のボディーの拭き上げや窓ガラスの汚れ、車内のお手入れなどに最適なマイクロファイバークロスです。
5色セットなので用途や場所などで使い分け可能。
洗車時等に使用する一般的なサイズよりも一回り小さいので、細かな作業時の使用に便利です。
ご家庭やオフィス等でもご使用可能

材質
ポリエステル80%・ナイロン20%
寸法(mm)
300×300
色
ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・ピンク
質量(g)
130
寸法(cm)
30×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする