ベンリー間仕切りIII

ベンリー間仕切りIII - 三和製作所ベンリー間仕切りIII - 三和製作所ベンリー間仕切りIII - 三和製作所ベンリー間仕切りIII - 三和製作所

ワンタッチで広がるパーテーションです。
避難所感染対策、プライバシー確保に最適です。
1番高い部分は180cmあり安心です。
本体の生地は難燃、抗菌加工が施されています。

セット内容
間仕切り本体、屋根、収納袋、表札、伝言板、ペン、ボード消し、アルミマット×各1、砂袋×4
材質
ポリエステル、スチールスプリング
質量(kg)
1張:6.1、ケース:13.4
寸法(cm)
使用時:幅210×奥行210×高さ180、収納時:直径80×10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580481600301364
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする