UX-1325 ゆきだまつくっちゃお アタッチメントタイプ CAPTAIN STAG 73658667

 

UX-1325 ゆきだまつくっちゃお アタッチメントタイプ CAPTAIN STAG 73658667
UX-1325 ゆきだまつくっちゃお アタッチメントタイプ CAPTAIN STAG 73658667

ゆきだまつくっちゃお アタッチメントタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73658667
品番
UX-1325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

小さなお子様でも、簡単に雪玉や砂玉をつくることができます。
雪山や公園の砂場、海水浴等で気軽に遊べます。
ボール型とブロック型の2種類のパーツを付け替えて遊べます。

材質
ポリプロピレン
色
サックス
質量(g)
220
内寸(mm)
ブロック:55×55×110、球:75
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
本体のみ:全長315×30×105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする