曜日別特売
SJES4 0800 超硬スクエアエンドミル SJ&Tec 73649086

超硬スクエアエンドミルSJES4 0800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1本
刃径D(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
全長L(mm)65
内容量1本注文コード73649086品番SJES4 0800
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。
グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。
卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。
厳密なフレム差管理によってビビりや騒音を最小化
刃先のシンニング形状によりコーナーエッジの剛性を補完
超微粒子材の採用で耐摩耗性と剛性を向上させ幅広い材質に使用可能
超硬スクエアエンドミル レギュラータイプ(SJE4)
超硬エンドミル 4刃:9種類
コーティング処置:「AlTiCrN」
【効果内容】
AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)
・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能
・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化

シャンク径(Φmm)
8
全長L(mm)
65
刃径D(Φmm)
8
刃長l(mm)
20
刃数
FLUTE:4
適合材
合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
関連資料:カタログ(4.24MB)取扱説明書:(0.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする