マリンテック
NBR製Oリングセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
73659455
品番
NBR70-ORS
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
付属品
実寸大Oリング識別シート
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70(標準硬度)(ショアA)
温度(℃)
耐熱安全:80
耐熱温度(℃)
-40~120