LCD-YC1412DX フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 73665947

LCD-YC1412DX フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 73665947
LCD-YC1412DX フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 73665947
LCD-YC1412DX フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 73665947
LCD-YC1412DX フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 73665947
LCD-YC1412DX フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 73665947
LCD-YC1412DX フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 73665947

フルHD対応14型デュアル(2画面)モバイルディスプレイLCD-YC1412DX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73665947
品番
LCD-YC1412DX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

14型液晶パネルを2画面搭載したデュアルモバイルディスプレイです。フルHD解像度のパネルを2面搭載し、ノートPCと組み合わせることで省スペースで最大3画面のマルチディスプレイ環境を構築できます。表示モード拡張・複製・大画面の3種類。モードの切替は本体スイッチで直感的に行えます。さらにGセンサーにより自動で上画面を反転するので対面の相手に画面を共有する際も便利。

付属品
HDMIケーブル(約1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(約1.0m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、取扱説明書
その他
【プラグ&プレイ】VESA DDC2B
寸法(mm)
スタンド有:チルト角45°時:約324×115×416、スタンド折りたたみ時:約324×9.5×429、パネル折りたたみ時:約324×17×214 ※全て突起部を含まず
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
最大15、オンモード9.1、待機時0.4、年間消費電力量40.4kWh
定格
DC5V
表面処理
ノングレア
対応機種
WindowsPC、Mac、ChromeBook、PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2 、Nintendo Switch、Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによっては対応できない場合があります。またアイ・オー・データ独自の動作確認のため各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください
機能
ブルーライト軽減、USB PDパススルー機能(最大供給電力65W)※USB-C1/C2ポートのみ
コントラスト比
800:1
解像度
パネル1枚分:1920×1080 / パネル2枚分:1920×2160
応答速度
5ms[GTG]
色(本体)
黒
端子
HDMI(mini)×1、USB Type-C×3、Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.1611×0.1611
アスペクト比
16:9
パネル
TFT14.0型ワイドADS、表面非光沢、最大表示色:1619万色、視野角度:上下170°左右170°
最大輝度(cd/m2)
250
走査周波数
水平(kHz):HDMI:31.4~134.9、USB Type-C:31.4~134.9、垂直(Hz):HDMI:59.9~60.3、USB Type-C:59.9~60.3
モニターサイズ
14
パネル駆動方式
ADS
リフレッシュレート(Hz)
60
グリーンマーク
認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする