SEIWA(セイワ)
GLOSSYナンバーフレームセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73665588
品番
K445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フロントとリアのセット商品。
輝く上質な光沢を再現。
高品質なクロームメッキ採用。
純正のボルトを使用出来ます。
ナンバープレートの固定ステーがある車種にも対応。
基準・法規定適合品。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
340
色
メタルBK
高さ(mm)
170
奥行(mm)
10