WLS-C 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC 73669341

WLS-C 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC 73669341
WLS-C 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC 73669341
WLS-C 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC 73669341
WLS-C 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC 73669341
WLS-C 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC 73669341
WLS-C 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC 73669341
WLS-C 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC 73669341
WLS-C 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC 73669341

水漏れセンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1式
注文コード
73669341
品番
WLS-C
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
付属品
延長コード(約1m)
その他
【連携】Alexa / Google / Siri / IFTTT / SmartThings
質量(g)
70
電源
バッテリー式
本体寸法(mm)
78×32×32
対応OS
iOS14.0以降/Android OS 5.0以降
通信方式
Wi-Fi(2.4GHz)/Bluetooth(Low Energy 4.2以降)
電池
アルカリ単4電池×2(付属)
保証期間
1年
電池寿命
約1年半~2年
検知方式
水滴・浸水・水位(最小0.5mm)
動作温度(℃)
0-40
防水性
IP67
音量(dB)
最大100(静音可)
動作湿度(%RH)
0-99

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする