※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLKQG Series ピンクランプシリンダ
CLKQGDA50-295DDLZ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73677357
品番
CLKQGDA50-295DDLZ
参考基準価格(税別)
¥111,050
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
形状
ボディ:Dシリーズ
高さ(mm)
クランプ位置:LOWタイプ(60)
タイプ
クランプ側:ロック付
チューブ内径(Φmm)
50
機種
標準磁石内蔵形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
径(mm)
ガイドピン:29.5
取付面位置
(上部から見て)ポートと平行する側
ガイドピン形状
ダイヤ型
シム
シムなし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
クランプアーム位置
(上部より見て時計回り)ポート面から270°