曜日別特売
L3000-8-W-CZ ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル CKD 73670716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L3000-8-W-CZ ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル CKD 73670716
L3000-8-W-CZ ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル CKD 73670716
L3000-8-W-CZ ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル CKD 73670716

ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/4貯油量(cm3)85注文コード73670716品番L3000-8-W-CZ
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

微細オイルミストを供給します。
オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。
さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。
ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。
二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に接続口径Rc1/4質量(kg)0.28温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気ドレン排出手動コック付材質(ボウル)ナイロンボウル表示単位MPa表示耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))最少滴下:30使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフォグ用としては使えません。)
※アジャスティングドームの材質はナイロン樹脂です。
※油滴下調整は、0.5N・m以下で調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする