曜日別特売

ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL)

ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) - CKDルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) - CKDルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) - CKDルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) - CKD

微細オイルミストを供給します。
オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。
さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。
ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。
二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロートスイッチ付
材質(ボウル)
ナイロンボウル
耐圧力(MPa)
1.5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフォグ用としては使えません。)
※アジャスティングドームの材質はナイロン樹脂です。
※油滴下調整は、0.5N・m以下で調整してください。
※端子部の保護構造はIP40相当です。水分、塩分、塵埃および切り粉等がある場所では適切な防護対策を施してください。
全42種類を絞り込む
接続口径
ねじの種類
貯油量(cm3)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
ねじの種類
貯油量(cm3)
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73672107L8000-20-W-LLZRc3/41.45配管:Rcねじ170(MAX360)MPa表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
73672116L8000-20-W-LLZX1Rc3/41.45配管:Rcねじ170(MAX360)MPa表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
73672125L8000-25-W-LLZRc11.45配管:Rcねじ170(MAX360)MPa表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
73672141L8000-25-W-LLZX1Rc11.45配管:Rcねじ170(MAX360)MPa表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
73672150L8000-20N-W-LLZNPT3/41.45配管:NPTねじ170(MAX360)psi表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672159L8000-20N-W-LLZX1NPT3/41.45配管:NPTねじ170(MAX360)psi表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672168L8000-25N-W-LLZNPT11.45配管:NPTねじ170(MAX360)psi表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672177L8000-25N-W-LLZX1NPT11.45配管:NPTねじ170(MAX360)psi表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672186L8000-20G-W-LLZG3/41.45配管:Gねじ170(MAX360)bar表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672195L8000-20G-W-LLZX1G3/41.45配管:Gねじ170(MAX360)bar表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672211L8000-25G-W-LLZG11.45配管:Gねじ170(MAX360)bar表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672220L8000-25G-W-LLZX1G11.45配管:Gねじ170(MAX360)bar表示
¥27,240
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672229L4000-8-W-LLZRc1/40.5配管:Rcねじ170MPa表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73672238L4000-8-W-LLZX1Rc1/40.5配管:Rcねじ170MPa表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
73672247L4000-10-W-LLZRc3/80.5配管:Rcねじ170MPa表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73672256L4000-10-W-LLZX1Rc3/80.5配管:Rcねじ170MPa表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
73672265L4000-15-W-LLZRc1/20.5配管:Rcねじ170MPa表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73672281L4000-15-W-LLZX1Rc1/20.5配管:Rcねじ170MPa表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
73672290L4000-8N-W-LLZNPT1/40.5配管:NPTねじ170psi表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672299L4000-8N-W-LLZX1NPT1/40.5配管:NPTねじ170psi表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672308L4000-10N-W-LLZNPT3/80.5配管:NPTねじ170psi表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672317L4000-10N-W-LLZX1NPT3/80.5配管:NPTねじ170psi表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672326L4000-15N-W-LLZNPT1/20.5配管:NPTねじ170psi表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672335L4000-15N-W-LLZX1NPT1/20.5配管:NPTねじ170psi表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672351L4000-8G-W-LLZG1/40.5配管:Gねじ170bar表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672360L4000-8G-W-LLZX1G1/40.5配管:Gねじ170bar表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672369L4000-10G-W-LLZG3/80.5配管:Gねじ170bar表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672378L4000-10G-W-LLZX1G3/80.5配管:Gねじ170bar表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672387L4000-15G-W-LLZG1/20.5配管:Gねじ170bar表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672396L4000-15G-W-LLZX1G1/20.5配管:Gねじ170bar表示
¥20,510
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672405L3000-8-W-LLZRc1/40.33配管:Rcねじ85MPa表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73672421L3000-8-W-LLZX1Rc1/40.33配管:Rcねじ85MPa表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
73672430L3000-10-W-LLZRc3/80.33配管:Rcねじ85MPa表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73672439L3000-10-W-LLZX1Rc3/80.33配管:Rcねじ85MPa表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
73672448L3000-8N-W-LLZNPT1/40.33配管:NPTねじ85psi表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672457L3000-8N-W-LLZX1NPT1/40.33配管:NPTねじ85psi表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672466L3000-10N-W-LLZNPT3/80.33配管:NPTねじ85psi表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672475L3000-10N-W-LLZX1NPT3/80.33配管:NPTねじ85psi表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672491L3000-8G-W-LLZG1/40.33配管:Gねじ85bar表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672500L3000-8G-W-LLZX1G1/40.33配管:Gねじ85bar表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672509L3000-10G-W-LLZG3/80.33配管:Gねじ85bar表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
73672518L3000-10G-W-LLZX1G3/80.33配管:Gねじ85bar表示
¥18,870
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする