曜日別特売
L8000-20-W-LLZ ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) CKD 73672107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L8000-20-W-LLZ ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) CKD 73672107
L8000-20-W-LLZ ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) CKD 73672107
L8000-20-W-LLZ ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) CKD 73672107

ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
接続口径Rc3/4
ねじの種類配管:Rcねじ
貯油量(cm3)170(MAX360)
流れ方向標準流れ(左→右)
内容量1個注文コード73672107品番L8000-20-W-LLZ
参考基準価格(税別)¥27,240販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

微細オイルミストを供給します。
オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。
さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。
ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。
二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
接続口径
Rc3/4
質量(kg)
1.45
ねじの種類
配管:Rcねじ
貯油量(cm3)
170(MAX360)
表示単位
MPa表示
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロートスイッチ付
材質(ボウル)
ナイロンボウル
耐圧力(MPa)
1.5
流量(L/min(ANR))
最少滴下:65
動作
フロートスイッチ電気仕様:フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
制御点数
フロートスイッチ電気仕様:1点
流れ方向
標準流れ(左→右)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフォグ用としては使えません。)
※アジャスティングドームの材質はナイロン樹脂です。
※油滴下調整は、0.5N・m以下で調整してください。
※端子部の保護構造はIP40相当です。水分、塩分、塵埃および切り粉等がある場所では適切な防護対策を施してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする