L1000-6-W-CX1 ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル CKD 73669885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L1000-6-W-CX1 ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル CKD 73669885
L1000-6-W-CX1 ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル CKD 73669885
L1000-6-W-CX1 ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル CKD 73669885

ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
接続口径Rc1/8
ねじの種類配管:Rcねじ
貯油量(cm3)20
内容量1個注文コード73669885品番L1000-6-W-CX1
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

微細オイルミストを供給します。
オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。
さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。
ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。
二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
接続口径
Rc1/8
質量(kg)
0.1
ねじの種類
配管:Rcねじ
貯油量(cm3)
20
表示単位
MPa表示
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動コック付
材質(ボウル)
ポリカーボネイトボウル
耐圧力(MPa)
1.5
流量(L/min(ANR))
最少滴下:15
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
流れ方向
逆流れ(右→左)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフォグ用としては使えません。)
※油滴下調整は、0.5N・m以下で調整してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする