曜日別特売

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link)

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link) - SMC無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link) - SMC

・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減

タイプ
ポートクラスA
形式
IO-Link
規格
CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
保護構造
IP67
ポート数
接続コネクタ/IO-Link:M12/4ポート※IO-Link4ポート使用時には、Y分岐コネクタ(EXW1-ACY3)が2ケ必要となります。
チャンネル数
周波数:5~79または15~79ch
機能
IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class A
電波形式
(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)
保護機能
短絡保護回路
極性
PNP
周囲温度(℃)
-10~55
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(GHz)
2.4
定格電圧範囲(V)
電源:DC24±10%
内容量
1個
関連資料:カタログ(23.81MB)取扱説明書:取扱説明書(6.16MB)
注意
※無線アダプタと組み合わせて使用する無線システムのリモートとなります。ご使用の際は、無線アダプタ及び無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。
※DINレール取付の際は、DINレールアダプタを別途手配ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73669420EXW1-RLAPA8C
¥45,380
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする