無線システム EXW1 Series 無線リモート(モジュラタイプ)
IO制御で使える無線
「安定した無線通信」、「他の無線機器と共存」、「耐ノイズ性」
断線トラブル/メンテンナンスコストを削減
配線コスト/工数/スペースを低減
通信距離:100m、応答時間:2ms、通信速度:1Mbps、
グローバル対応:64か国
無線リモート(モジュラタイプ):モジュラ結合
- 用途
- デジタル/アナログ/IO-Linkとバ ルブ マ ニ ホ ー ルドを連結し、集中配置
接続コネクタタイプ:
M12/M8、D-sub、スプリング式端子台
- タイプ
- バルブ出力
- 種類
- モジュラタイプ
- 規格
- CE/UKCAマーキング
- 保護構造
- IP67(マニホールド結合時)
- 電源電圧
- DC24V±10%
- 出力点数
- 【バルブ】32
- 接続
- バルブマニホールド
- 電波形式
- FHSS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 周波数(GHz)
- 2.4
- 接続ポート
- 32点
- 通信距離(m)
- 100(使用環境による)
- 供給電圧(V)
- DC24 / 2A
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(24.78MB)取扱説明書:取扱説明書(11.66MB)
注意
※無線アダプタと無線アダプタカバーが組付けられて出荷されます商品説明動画
方向制御機器 の新着商品
カテゴリ



















