無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link)
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減
- タイプ
- ポートクラスB
- 形式
- IO-Link
- 規格
- CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
- 保護構造
- IP67
- ポート数
- 接続コネクタ/IO-Link:M12/2ポート※Y分岐コネクタは使用できません。
- チャンネル数
- 周波数:5~79または15~79ch
- 機能
- IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class B
- 電波形式
- (拡散)周波数ホッピング式(FHSS)
- 保護機能
- 短絡保護回路
- 極性
- PNP
- 周囲温度(℃)
- -10~55
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 周波数帯域(GHz)
- 2.4
- 定格電圧範囲(V)
- 電源:DC24±10%
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(23.81MB)取扱説明書:取扱説明書(6.16MB)
注意
※無線アダプタと組み合わせて使用する無線システムのリモートとなります。ご使用の際は、無線アダプタ及び無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。※無線ベースEXW1-BECAC、EXW1-BENCA、EXW1-BPBAC1,EXW1-BMTACと併せてご使用いただく場合、TMG社のIO-Link Device Tool V5-PEを使用s、IO-Linkデバイスの設定が可能です。設定にはIO-Link Device Tool用ライセンスキーが別途必要です。
※DINレール取付の際は、DINレールアダプタを別途手配ください。
方向制御機器 の新着商品
カテゴリ





















