無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(バルブマニホールド)
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減
- 適合
- バルブ出力接続負荷:DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(SMC製)
- タイプ
- 出力
- 形式
- デジタル
- 規格
- CE/UKCAマーキング
- 保護構造
- IP67
- コネクタ
- 接続:バルブマニホールド/ポート数:32点
- 周囲温度(℃)
- -10~55
- アンテナ
- 通信用:無線アダプタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格電圧範囲(V)
- US1・US2電源:DC24±10%
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(23.81MB)取扱説明書:取扱説明書(3.9MB)
注意
※無線アダプタなしを選択した場合、無線アダプタと無線アダプタ用ケーブル、または無線アダプタと無線アダプタカバーの手配が必要です。※オプションE/Nは無線アダプタと無線アダプタカバーが組付けられて出荷されます。
商品説明動画
方向制御機器 の新着商品
カテゴリ






















