曜日別特売
RE-HG4 接地台座 三桂製作所 74759268

RE-HG4 接地台座 三桂製作所 74759268
RE-HG4 接地台座 三桂製作所 74759268

接地台座RE-HG4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74759268
品番
RE-HG4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

ジョイントボックス等に接地するときのボンド線用の亜鉛合金ダイカスト製の台座です。
ボックスにM5のタップを施し、ボンド線をボルトで台座を介してボックスに止めます。

ΦD
15
t
5
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ボルト
M5×0.8
質量(g/個)
11
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
太さ(mm)
【接地線】2.0~2.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする