HHPGG0912 樹脂製変換ハブ 三桂製作所 74746625

HHPGG0912 樹脂製変換ハブ 三桂製作所 74746625
HHPGG0912 樹脂製変換ハブ 三桂製作所 74746625

樹脂製変換ハブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
【ΦS1】16.6、【呼び】G3/8
Φd
11.4
注文コード
74746625
品番
HHPGG0912
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

Pg めねじとG おねじを有したポリアミド樹脂製のPg→G 変換ハブです。

L1
7
L2
11.8
Φd
11.4
L3
9.5
ΦA
23
取付可能対象
【ねじ】取付けできるねじ
温度範囲(℃)
-20~100
接続ねじ
【ΦS1】16.6、【呼び】G3/8
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
4
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
アイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする