三桂製作所
樹脂製変換ハブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続ねじ・Φd
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続ねじ
【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4
Φd
20
注文コード
74746668
品番
HHPGG2122
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
Pg めねじとG おねじを有したポリアミド樹脂製のPg→G 変換ハブです。
L1
8
L2
14
Φd
20
L3
11.5
ΦA
34
取付可能対象
【ねじ】取付けできるねじ
温度範囲(℃)
-20~100
接続ねじ
【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
8
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
アイボリー