曜日別特売
RQQP63 サンパイプ用キャップ 三桂製作所 74759600

RQQP63 サンパイプ用キャップ 三桂製作所 74759600
RQQP63 サンパイプ用キャップ 三桂製作所 74759600

サンパイプ用キャップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
取付可能対象
【サンパイプ】LT63/LN63/LE63
注文コード
74759600
品番
RQQP63
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

サンパイプの管端及びサンパイプのねじを保護するためのキャップです。

取付可能対象
【サンパイプ】LT63/LN63/LE63
材質
PE
L
22
Φd
63.1
ΦD
70.4
温度範囲(℃)
-50~100
質量(g/個)
13.2
環境
RoHS10物質対応
色調
白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする