曜日別特売
RWG104 ワッシャ 三桂製作所 74759986

RWG104 ワッシャ 三桂製作所 74759986
RWG104 ワッシャ 三桂製作所 74759986

ワッシャ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74759986
品番
RWG104
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819
仕様
取り付けできるねじ:CTG104
材質
鋼
ΦD
138
t
1.2
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
質量(g/個)
45
環境
RoHS10物質対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする