曜日別特売

ケイグランド用90゜コネクタ

ケイグランド用90゜コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用90゜コネクタ - 三桂製作所
表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
F
D
E
ΦA
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74744665C29M5BG 6X3P-1612592822.833.4
1,300
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744681C29M5BG 6X3P-2212503624.533.4
1,420
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744690C29M5BG 7X2P-1612592822.833.4
1,300
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744699C29M5BG 8.8X3P-2814564428.545.5
2,620
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
74744708C29M5BG 8X3P-2814564428.539.1
1,630
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする