曜日別特売
KCKE10 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74748190

KCKE10 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74748190
KCKE10 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74748190

ケイフレックス用コンビカップKCKE10

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・接続対象など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
56
接続対象
【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19、【電線管/ケイフレックス】KM10/KI(LI)10
注文コード
74748190
品番
KCKE10
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。
鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#36以上は1000N(JISC 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。
電線管はねじを切らずにご使用下さい。
本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。

適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】8
質量(g/個)
56
接続対象
【電線管/ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19、【電線管/ケイフレックス】KM10/KI(LI)10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする