曜日別特売
KMDHL42 SUSケイフレ水抜きハブ 三桂製作所 74750046

SUSケイフレ水抜きハブKMDHL42

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
質量(g/個)260
内容量1個注文コード74750046品番KMDHL42
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。

L
36
Φd
15
ΦD
63.5
質量(g/個)
260
接続対象
【ケイフレックス】※2 42
取付可能対象
【付属品】取付けできる付属品
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする