曜日別特売
KM90KGP28 ケイフレ用樹脂製90゜カップ 三桂製作所 74749827

KM90KGP28 ケイフレ用樹脂製90゜カップ 三桂製作所 74749827
KM90KGP28 ケイフレ用樹脂製90゜カップ 三桂製作所 74749827

ケイフレ用樹脂製90゜カップKM90KGP28

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は質量・接続対象など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
69
接続対象
【電線管/ケイフレックス】※28、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG28、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G28
注文コード
74749827
品番
KM90KGP28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の90°形コンビネーションカップリングです。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】23
質量(g/個)
69
接続対象
【電線管/ケイフレックス】※28、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG28、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G28
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
特性
耐油
IP等級
ケイフレックス IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする