ケイフレックス用コンビカップ
ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
ケイフレックスとカップリングの接続は、ユニオン式で、ねじ付き鋼製電線管とカップリングの接続は、ねじ込み式です。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
- 内容量
- 1個
全7種類を絞り込む
適合ケーブル外径(Φmm)
質量(g/個)
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ