曜日別特売
KCKG36 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74748305

KCKG36 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74748305
KCKG36 ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所 74748305

ケイフレックス用コンビカップKCKG36

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】34
内容量1個注文コード74748305品番KCKG36
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
ケイフレックスとカップリングの接続は、ユニオン式で、ねじ付き鋼製電線管とカップリングの接続は、ねじ込み式です。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】34
質量(g/個)
175
接続対象
【電線管/ケイフレックス】KM36/KI(LI)36、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG36、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする