曜日別特売
KMHKM100810 ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所 74750518

KMHKM100810 ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所 74750518
KMHKM100810 ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所 74750518

ケイフレ用MSコンビカップKMHKM100810

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は適合ケーブル外径・接続対象など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】4~8
接続対象
【MSコネクタ/シェルサイズ】10SL/12S、【ケイフレックス】※10
注文コード
74750518
品番
KMHKM100810
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。
MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

L1
12.8
L2
40
L3
9.5
ΦA
27.5
接続ねじ
5/8-24UNEF-2B
温度範囲(℃)
-20~90
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】4~8
締付トルク(N・m)
2.0~3.0
寸法B(Φmm)
19.7
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
接続対象
【MSコネクタ/シェルサイズ】10SL/12S、【ケイフレックス】※10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする