曜日別特売
LS3AV72 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所 74753799

LS3AV72 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所 74753799
LS3AV72 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所 74753799

被覆SUSケーブル万能サドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)【サドル】188
内容量1箱(25個)注文コード74753799品番LS3AV72
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。
種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。
取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。
ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。
2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。

寸法L(mm)
【サドル】188
寸法C(mm)
【サドル】20
寸法P(mm)
【サドル】100
寸法d(Φmm)
【サドル】6.5
質量(g/個)
31.4
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94HB
ケーブル外径(Φmm)
【取付】72
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
色調
グレー(カバー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする