曜日別特売

ケイフレックス用両サドル

ケイフレックス用両サドル - 三桂製作所
取付可能対象
【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス
材質
鋼
T
1.2
寸法(mm)
【Φd×L】6.2×7
A
73
B
25
温度範囲(℃)
-50~200
P
59
質量(g/個)
26
環境
RoHS10物質対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74751611KSS28M6
¥240
¥219
¥241(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする