曜日別特売
KSS28M6 ケイフレックス用両サドル 三桂製作所 74751611

ケイフレックス用両サドルKSS28M6

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74751611
品番
KSS28M6
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219
取付可能対象
【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス
材質
鋼
T
1.2
寸法(mm)
【Φd×L】6.2×7
A
73
B
25
温度範囲(℃)
-50~200
P
59
質量(g/個)
26
環境
RoHS10物質対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする