曜日別特売
HJAP082306T 端子ボックス 三桂製作所 74746790

HJAP082306T 端子ボックス 三桂製作所 74746790
HJAP082306T 端子ボックス 三桂製作所 74746790

端子ボックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74746790
品番
HJAP082306T
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

端子台を収納する樹脂製の端子ボックスです。
バックパネルやDIN レールを取付けるためのタッピンねじを付属しています。
蓋はライトグレー色と透明色があります。
バックパネル、DIN レールは別途ご用意下さい。

外形寸法(mm)
80×230×66.0
質量(g/個)
360
材質
PA66
規格
CE
難燃性
UL94HB
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
色調
【本体】ライトグレー【蓋】ライトグレー/透明
特性
耐油
IP等級
IP66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする