360°回転スマホ・タブレットスタンド
自分好みの高さ・角度調節可能でカスタマイズ!
安定した土台でどの角度にしてもしっかり支えます。
土台が回転するので、手で軽く回すだけでスタンドの方向を変えられる。
コンパクトに折り畳み可能
すべり止め付き
- 用途
- スマホ・タブレットスタンド
- 質量(g)
- 180
- 内容
- 本体×1個
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 100×22×110
- 耐荷重(g)
- 800
- 素材
- 炭素鋼、ABS、シリコン
- 内容量
- 1個
注意
※本製品の改造・分解はお止めください。※火気付近でのご使用はお止めください。
※お使いのスマホの形状・厚みによっては本製品を使用できない場合がございます。
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ

















