曜日別特売
DL-YU339(BK) 360°回転スマホ・タブレットスタンド デジタルランド 74743685

DL-YU339(BK) 360°回転スマホ・タブレットスタンド デジタルランド 74743685
DL-YU339(BK) 360°回転スマホ・タブレットスタンド デジタルランド 74743685
DL-YU339(BK) 360°回転スマホ・タブレットスタンド デジタルランド 74743685
DL-YU339(BK) 360°回転スマホ・タブレットスタンド デジタルランド 74743685

360°回転スマホ・タブレットスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード74743685品番DL-YU339(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

自分好みの高さ・角度調節可能でカスタマイズ!
安定した土台でどの角度にしてもしっかり支えます。
土台が回転するので、手で軽く回すだけでスタンドの方向を変えられる。
コンパクトに折り畳み可能
すべり止め付き

用途
スマホ・タブレットスタンド
色
ブラック
質量(g)
180
内容
本体×1個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×22×110
耐荷重(g)
800
素材
炭素鋼、ABS、シリコン
注意
※本製品の改造・分解はお止めください。
※火気付近でのご使用はお止めください。
※お使いのスマホの形状・厚みによっては本製品を使用できない場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする