T10-20-144 三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74783865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T10-20-144 三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74783865
T10-20-144 三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74783865
T10-20-144 三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74783865
T10-20-144 三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74783865
T10-20-144 三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74783865

三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
ベルト幅(mm)20
内容量1個注文コード74783865品番T10-20-144
参考基準価格(税別)¥10,430販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・軽動力伝動として精度がすぐれています。
・耐油にもすぐれています。
・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。

材質ポリウレタン歯数144タイプ標準ベルト幅(mm)20歯形T10ベルトピッチ周長(mm)1440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする