曜日別特売

三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン)

三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト

タイミングベルトU
・精度が要求される軽負荷伝動に最適なベルトです。外観が美しく、接触物への汚染がないため、紙送りベルトに適しています。
・柔軟性に富み、小プーリ径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能です。
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油性にもすぐれています。
ダブルタイミングベルトのように特殊形状タイミングベルトも製造できます。
外観が美しく、粉塵の飛散も少なく、クリーンな運転が可能です。
温度は80℃以下でご使用ください。高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。

材質
ポリウレタン
歯数
262
タイプ
標準
歯形
MXL
ベルトピッチ周長(mm)
532.38
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74784590262T80-12.712.7
¥2,740
¥2,498
¥2,748(税込)
52日以内出荷
返品不可
74787846262T80-3.23.2
¥870
¥759
¥835(税込)
52日以内出荷
返品不可
74787889262T80-4.84.8
¥1,100
¥959
¥1,055(税込)
52日以内出荷
返品不可
74787898262T80-6.46.4
¥1,560
¥1,498
¥1,648(税込)
52日以内出荷
返品不可
74787907262T80-9.59.5
¥2,020
¥1,798
¥1,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする