曜日別特売

三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 7M形

三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 7M形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 7M形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 7M形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 7M形 - 三ツ星ベルト

ポリマックスベルト
・ベルト角度を60°系の高角度とすることで、ベルトとプーリ側壁面の垂直圧力を小さく抑えています。
・これにより、ベルトの変形が少なく、心線への力が均一になり、ベルト、プーリ共に摩擦が減少します。
・マルチポリマックスベルトは、ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
コンパクト伝動で、コストも低減
・小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設計できます。
・このため減速装置が不要で、コスト低減が図れるとともに省スペース設計ができます。
高速で高効率
・摩擦係数が高く、ベルト質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。
・心線の害列が均一で振動が少ない滑らかな運転が可能です。
優れた耐候性、耐摩耗性
・オゾンや紫外線に強く、耐摩耗性の高いポリウレタンエラストマがが主材料です。
構成材料
・背面コグ・・材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。
・心線・・・・伸びが少なく、屈曲疲労にも強い、特殊処理を施したポリエステルコード。
・芯ゴム・・・耐摩耗性が高く、摩擦係数の大きいポリウレタン。
・補強帆布・・幅方向の剛性を増し、安定走行を確保するポリアミド繊維。

形状
7M
寸法b(mm)
5.3
寸法p(mm)
8.5
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
周長(mm)
リブ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
747675982R7M156015.6ベルト有効:15602
¥11,980
¥10,980
¥12,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
747676072R7M41015.6ベルト有効:4102
¥7,540
¥6,998
¥7,698(税込)
52日以内出荷
返品不可
747721303R7M156024.1ベルト有効:15603
¥17,970
¥16,980
¥18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
747721393R7M41024.1ベルト有効:4103
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする