曜日別特売

三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト

スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。\n・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。\n\n
プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。\n\n
大きな伝動容量がえられます。

材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS5M内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74780286100MTS5M1200240101200
4,850
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780295100MTS5M1945389101945
7,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780311100MTS5M2670534102670
9,920
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780320100MTS5M2855710285
2,450
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780329100MTS5M2870574102870
10,570
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780338100MTS5M2980596102980
10,920
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780347100MTS5M3180636103180
11,280
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780365100MTS5M3270654103270
12,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780381100MTS5M3480696103480
13,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780390100MTS5M3607210360
2,590
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780399100MTS5M3957910395
2,590
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780408100MTS5M4108210410
2,740
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780469100MTS5M4208410420
2,740
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780478100MTS5M4308610430
2,740
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780487100MTS5M4609210460
2,850
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780496100MTS5M4709410470
2,850
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780521100MTS5M77015410770
3,590
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780566100MTS5M96519310965
4,130
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74780575100MTS5M98019610980
4,300
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782517150MTS5M1200240151200
7,670
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782526150MTS5M1945389151945
11,230
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782535150MTS5M2670534152670
15,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782551150MTS5M2855715285
3,860
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782560150MTS5M2870574152870
16,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782569150MTS5M2980596152980
17,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782578150MTS5M3180636153180
18,260
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782587150MTS5M3270654153270
19,220
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782605150MTS5M3480696153480
21,460
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782621150MTS5M3607215360
4,080
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782630150MTS5M3957915395
4,080
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782639150MTS5M4108215410
4,300
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782648150MTS5M4208415420
4,300
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782657150MTS5M4308615430
4,300
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782666150MTS5M4609215460
4,520
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782675150MTS5M4709415470
4,520
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782691150MTS5M77015415770
5,640
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782700150MTS5M96519315965
6,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782718150MTS5M98019615980
6,800
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785150250MTS5M1200240251200
12,240
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785159250MTS5M1945389251945
18,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785168250MTS5M2670534252670
24,780
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785177250MTS5M2855725285
6,150
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785186250MTS5M2870574252870
26,530
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785195250MTS5M2980596252980
27,490
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785211250MTS5M3180636253180
29,060
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785220250MTS5M3270654253270
30,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785229250MTS5M3480696253480
34,080
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785238250MTS5M3607225360
6,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785256250MTS5M3957925395
6,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785265250MTS5M4108225410
6,880
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする