曜日別特売

純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V

純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V - PIAA純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V - PIAA純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V - PIAA純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V - PIAA純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V - PIAA

純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン
W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!
放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!
放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!
車検対応の配光!
ノイズ対応品!
D4S・35W・12V
製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。

用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825190HM602
11,637
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする