曜日別特売
HM602 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA 74825190

商品画像

HM602 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA 74825190
HM602 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA 74825190
HM602 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA 74825190
HM602 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA 74825190
HM602 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA 74825190

純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12VHM602

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
74825190
品番
HM602
参考基準価格(税別)¥11,637販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン
W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!
放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!
放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!
車検対応の配光!
ノイズ対応品!
D4S・35W・12V
製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。

用途
純正交換 HID 用 LED バルブ
電圧(V)
12
電力(W)
35
色温度(K)
6600
バルブ
D4S
明るさ(Lm)
10000
光色
蒼白光

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする